Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Ohr-Schl.klemme, Edelstahl (W4), 7 - 9 mm, 6,0 mm, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114142
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 B-ES
EAN/GTIN:
     4047322402378
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 7,0 - 9,0 mm, Bandbreite 6,0 mm, VPE 10 Stk.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Spannbereich min.:
7,0 mm
Spannbereich max.:
9,0 mm
Bandbreite:
6,0 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen riegler, 2-ohr-schlauchklemmen, 2-ohr-schlauchklemme 7-9 mm, 2-Ohr-Schlauchklemme, 2-Ohr-Schellen, 2 Ohr Schlauchklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
350
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,39*
3 Tage
47
10
€ 6,80*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 7097
470
10
€ 8,50*
ab € 0,335*
€ 0,565*
1
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,66*
4 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.