Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottverschraubung »value line«, M26x1,5 a., G 3/8 i., MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-115520
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     232.03-N-E
EAN/GTIN:
     4047322184281
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Schottverschraubung »value line«, M26x1,5 a., G 3/8 i., Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vernickeltFür Luft, Wasser, Dampf, Öl etc.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Innengewinde:
G 3/8
Außengewinde:
M26x1,5
L1:
26,0 mm
L2:
21,0 mm
SW 1:
30 mm
SW 2:
32 mm
Ursprungsland:
IT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,40*
€ 4,36*
Lager 7097
12
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 4,58*
3 Tage
12
1
€ 6,80*
ab € 3,25*
€ 4,74*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,94*
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.