Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 331, flachdichtend, R 1/2, Rp 1/2, Temperg. schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-133815
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFV 331-12-DS
EAN/GTIN:
     4047322480352
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Verschraubung 331, flachdichtend, R 1/2, Rp 1/2, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °C, ISO 7-1Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten! Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
200 °C
Material:
schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Oberfläche:
schwarz
Gewinde:
Rp/R 1/2
Gewindenorm:
nach ISO 7-1
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings, Gewindefittings, Fittings aus Stahl, Verschraubung 331, Verschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 3,44*
€ 4,39*
1
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 5,06*
3 Tage
20
1
€ 6,80*
ab € 3,49*
€ 5,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,55*
Lager 7097
20
1
€ 8,50*
ab € 7,04*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.