Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubschlauchtülle, G 1/8, für Schlauch LW 4 mm, SW 14, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-134816
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS239A1804
EAN/GTIN:
     4047322490498
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Aufschraubschlauchtülle, G 1/8 i., für Schlauch LW 4 mm, SW 14, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
LW 4 mm
L1:
36,0 mm
L2:
10,0 mm
SW:
14 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing riegler, gewindetülle, gewindetülle 1/8", Standardverschraubungen »Messing«, Schlauchtüllen, 2/3 Schlauchtüllen, Gewindetüllen, Standardverschraubungen, Aufschraubschlauchtülle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3003
100
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,13*
3 Tage
3003
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,45*
2 Tage
3003
1
€ 6,80*
ab € 0,94*
€ 1,54*
Lager 7097
3003
1
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1804
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.