Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Aufschraubschlauchtülle, G 1/8, für Schlauch LW 4 mm, SW 14, MS</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602018610
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS239A1804
EAN/GTIN:
     4047322490498
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle

Aufschraubschlauchtülle, G 1/8 i., für Schlauch LW 4 mm, SW 14, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Material:
Messing CW614N
Gewinde:
G 1/8
l1:
36 mm
l2:
10 mm
SW:
14 mm
Arbeitsdruck max.:
25 bar
für Schlauch:
LW 4 mm
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3003
100
€ 4,90*
ab € 0,88*
€ 1,13*
3 Tage
3003
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,45*
Lager 8685
3003
1
€ 6,80*
ab € 0,94*
€ 1,54*
2 Tage
3003
1
€ 8,50*
ab € 1,07*
€ 1,73*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN239A1804
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.