Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte / Lichtleiste RIGA 13 W | 3000 K warmweiß | 84 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riga Unterbauleuchte Oktaplex Lighting
Riga Unterbauleuchte Oktaplex Lighting
Riga Unterbauleuchte Oktaplex Lighting
Riga Unterbauleuchte Oktaplex Lighting
Energielabel
Artikel-Nr.:
     7100-17014.3K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17014.3K
EAN/GTIN:
     4260498270217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
RIGA - LED Unterbauleuchte

Einfache Montage und Installation
Die RIGA Unterbauleuchte ist steckerfertig und wird mit einem umfangreichen Zubehör geliefert. Mit den Anbauklemmen kann die Leuchte im 90 oder im 45 Grad Winkel montiert werden. Danach wird das Anschlusskabel erst in der Leuchte und dann in der Steckdose eingesteckt – und schon ist die Installation der Arbeitsplatzbeleuchtung abgeschlossen. Um eine Lichtvoute zu realisieren können bis zu 12 Lichtleisten hintereinander gesteckt werden. Hierzu ist ein Direktverbindungselement im Lieferumfang enthalten. Für den Fall, dass die Voute um eine Ecke verlegt werden soll ist auch ein ca. 10 cm langes Verbindungskabel enthalten.

Perfekte Ausleuchtung
Diese Küchenleuchte ist nahezu auf der gesamten Länge beleuchtet und somit beinahe verschattungsfrei – selbst wenn zwei oder mehr Leuchten verbunden werden. Bei der Montage für indirekte Beleuchtung wird sogar überhaupt kein Schatten geworfen. Das warmweiße Licht sorgt für eine angenehme und behagliche Atmosphäre in allen Räumen.

Farbecht und Langlebig
Diese Leuchte hat einen Farbwiedergabeindex von RA > 80, damit erscheinen Farben fast genau so realistisch wie bei Sonnenlicht. Die Lichtleiste ist so dimensioniert, dass eine Lebensdauer von über 25.000 Stunden erreicht. Dies entspricht mehr als 22 Jahren, wenn man das Licht am Tag durchschnittlich drei Stunden leuchten lässt. Und das, ohne ein Leuchtmittel wechseln zu müssen.

Einsatzgebiet
Mit 1170 Lumen sind diese Leuchten heller als herkömmliche Lichtleisten mit 21 Watt Neonröhren. Aufgrund des schlichten Designs und der technischen Eigenschaften eignet sich die Leuchte hervorragend für Küchen, Wohnzimmer Schlafzimmer und insbesondere für deren indirekte Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Leistung:
13 Watt
Lichtstrom:
1170 Lumen
Schutzart:
IP20
Lichtfarbe:
Warmweiß
Lichttemperatur:
3000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
25000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
840*24*36 mm
Spannung:
180V-265V / 50Hz-60Hz
Energieeffizienz:
F
jährlicher Verbrauch:
13 kWh
Weitere Suchbegriffe: Unterbaulampen, küchenunterbaulampe, küchenunterbauleuchte, küchenbeleuchtung, unterschrankbeleuchtung, unterschranklampe, unterschrankleuchte, küchenlampen, schrank, vitrine, Regal, unterschrank, LED lichtleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17015.3K
€ 28,70*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17013.3K
€ 20,00*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17016.4K
€ 26,09*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17017.4K
€ 34,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.