Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Unterbauleuchte ROTA 10 W schwenkbar Lichtleiste 4000 K neutralweiß 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rota Unterbauleuchte Schwenkbar Oktaplex Lighting
Rota Unterbauleuchte Schwenkbar Oktaplex Lighting
Rota Unterbauleuchte Schwenkbar Oktaplex Lighting
Rota Unterbauleuchte Schwenkbar Oktaplex Lighting
Rota Unterbauleuchte Schwenkbar Oktaplex Lighting
Energielabel
Artikel-Nr.:
     7100-17016.4K
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     17016.4K
EAN/GTIN:
     4260498270293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Rota - Schwenkbare LED Unterbauleuchte

Einfache Montage und Installation
Die ROTA Unterbauleuchte wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Für die Montage werden einfach zwei Schrauben so eingeschraubt, dass die Köpfe einen Millimeter rausschauen. Anschließend wird die Leuchte einfach nur aufgesteckt, das Anschlusskabel erst in der Leuchte, dann in der Steckdose eingesteckt und schon ist die Installation abgeschlossen. Um eine Lichtvoute zu realisieren können bis zu 12 Lichtleisten hintereinander gesteckt werden. Das benötigte Verbindungskabel (10 cm Länge) ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Perfekte Ausleuchtung
Diese Küchenleuchte ist nahezu auf der gesamten Länge beleuchtet und lässt sich dank des schwenkbaren Kopfes präzise auf die Stelle ausrichten, an der das Licht benötigt wird. Durch das zusätzliche Licht in Ihrer Küche wird nicht nur das Verletzungsrisiko gesenkt und die Sicherheit z.B. beim Kochen erhöht, auch der Wohlfühl-Faktor steigt an!

Farbecht und Langlebig
Diese Leuchte hat einen Farbwiedergabeindex von Ra > 80, damit erscheinen Farben von Obst und Gemüse fast genau so realistisch wie bei Sonnenlicht. Die ROTA Lichtleisten sind so dimensioniert, dass sie eine Lebensdauer von über 25.000 Stunden erreichen. Dies entspricht mehr als 22 Jahren, wenn man das Licht am Tag durchschnittlich drei Stunden leuchten lässt. Und das, ohne ein Leuchtmittel wechseln zu müssen!

Einsatzgebiet
Mit 800 Lumen ist diese Leuchte heller als herkömmliche Lichtleisten mit 14 Watt T5 Neonröhren. Aufgrund des klassischen Designs und der technischen Eigenschaften eignet sich die Leuchte hervorragend für Küchen, Schränke und Arbeitszimmer. Die Lichtleiste kann entweder direkt an der Wand oder unter einem Schrank montiert werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Lichtstrom:
800 Lumen
Schutzart:
IP20
Lichtfarbe:
Neutralweiß
Lichttemperatur:
4000 Kelvin
Dimmbarkeit:
Nein
Lebensdauer:
25000 Stunden
Schaltzyklen:
15000 x
Größe:
580*78*35 mm
Spannung:
180V-265V / 50Hz-60Hz
Energieeffizienz:
F
jährlicher Verbrauch:
10 kWh
Weitere Suchbegriffe: Unterbaulampe, Küchenlampe, Möbelleuchte, möbellampe, Schrankunterbauleuchte, Schrank, Küche, Schrankbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 48 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17014.3K
€ 24,35*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17015.3K
€ 28,70*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17013.3K
€ 20,00*
Ähnlich
Oktaplex Lighting
17017.4K
€ 34,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.