Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Infrarot schwenkbar Unterkriechschutz Bewegungssensor für Außen und Innen IP65 anthrazit - PIR-Sensor Erfassungswinkel 180° Erfassungsreicheweite 12m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Bewegungsmelder Bea - Oktaplex motion
Infrarot Bewegungsmelder Bea - Oktaplex motion
Infrarot Bewegungsmelder Bea - Oktaplex motion
Infrarot Bewegungsmelder Bea - Oktaplex motion
Infrarot Bewegungsmelder Bea - Oktaplex motion
Bewegungsmelder Infrarot schwenkbar Unterkriechschutz Bewegungssensor für Außen und Innen IP65 anthrazit - PIR-Sensor Erfassungswinkel 180° Erfassungsreicheweite 12m
Infrarot Bewegungsmelder Bea - Oktaplex motion
Artikel-Nr.:
     7100-22011
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     22011
EAN/GTIN:
     4260498273560
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder mit zwei Sensoren

  • Zwei Sensoren zum erkennen der Bewegungen vor und unter dem Bewegungsmelder.
  • Erfassungsbereich von 12 Meter / 180° und 3 Meter / 360°.
  • 180° schwenkbar. Ideal zur Wand- und Deckenmontage.
  • Integrierter Dämmerungsregler und Leuchtdauertimer.
  • Schaltet LED Leuchten bis max. 600 W und Glüh- und Energiesparlampen bis 1200 W.

Dieser passiv Infrarot Bewegungsmelder ist ideal für den Außenbereich geeignet. Dank seines 180° schwenkbaren Kopf lässt er sich zudem optimal ausrichten und ist zudem ideal zur Wand- und Deckenmontage geeignet. Der Unterkriechschutz erfassst dabei auch Bewegungen unterhalb des Bewegungsmelders. Mit dem integrierten Dämmerungssensor lässt sich zudem die Außenhelligkeit einstellen, ab dessen der Bewegungsmelder auslösen soll. Zudem lässt sich individuell die Dauer des Schaltens vom Bewegungsmelder einstellen.

Montagehinweis
Der Bewegungsmelder wird direkt am 230V Stromnetz angeschlossen. Befestigungsmaterialien sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Erfassungswinkel:
180 / 360 Grad
Erfassungsreichweite:
12 Meter
Schutzart:
IP65
Max. Schaltlast LED-Leuchten:
600 Watt
Max. Schaltlast Glüh- & Energiesparlampen:
1200 Watt
integrierter Dimmer:
Nein
Sensor:
PIR-Sensor
Farbe:
Anthrazit
Größe:
‎93*75*63 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: Automatik Schalter, Bewegungssensor, schwarz, anthrazit, Wandmontage, Außenbereich, Innenbereich, Bewegungsmelder aussen, passiv Infrarot Sensor, Unterkriechschutz, 360°, Aufputz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oktaplex Lighting
17043.3K
ab € 28,41*
Zubehör
Oktaplex Lighting
17090.3K
ab € 35,85*
Zubehör
Oktaplex Lighting
17052.3K
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.