| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7100-17043.3K Herst.-Nr.: 17043.3K EAN/GTIN: 4260498270705 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Cali – Außenstrahler
Das moderne Design dieses Außenstrahlers wertet jede Zufahrt oder Zugang zu Gebäuden auf. Die geschwungene Form ermöglicht eine optimale Ausleuchtung von Flächen. Und mit nur wenigen Schritten ist die Außenleuchte an der Wand montiert. Mit dem optional erhältlichen Eckverbinder ist auch die Befestigung an Ecken Möglich. Dabei sind sowohl Innenecken als auch Außenecken möglich.
Ausreichend Beleuchtung gerade im Zugangsbereich ist wichtig, denn sie vermeidet Unfälle und sorgt für eine sichereres Gefühl gerade in den dunklen Jahreszeiten. Diese Slave Variante kann dabei bedarfsgerecht von einer Master Variante (mit integriertem Sensor) geschaltet werden. Alternativ ist auch externer Sensor oder ein üblicher Schalter möglich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 30 Watt | Lichtstrom: | 2400 Lumen | Schutzart: | IP65 | Lichtfarbe: | Warmweiß | Lichttemperatur: | 3000 Kelvin | Dimmbarkeit: | Nein | Lebensdauer: | 30000 Stunden | Schaltzyklen: | 15000 x | Größe: | 228*187*200 mm | Spannung: | 220V-240V / 50Hz-60Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, led-baustrahler, led-baustrahler ip65, Außenlampe, Wandleuchten für außen, außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, terassenleuchte, terassenlampe, wandaußenleuchte, ausenleuchte, aussenlampe, Aussenwandlame, Wandleuchte, wandlampe, Außenleuchte, aussenleuchte, außenlampe, ausenlampe, wandleuchte außen, wandlampe außen, außenstrahler, Aussenstrahler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |