Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder Unterputz Hochfrequenz IP20 HF-Sensor 180° einstellbare Reichweite 5-15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radar Bewegungsmelder Fee - Oktaplex motion
Radar Bewegungsmelder Fee - Oktaplex motion
Radar Bewegungsmelder Fee - Oktaplex motion
Radar Bewegungsmelder Fee - Oktaplex motion
Radar Bewegungsmelder Fee - Oktaplex motion
Bewegungsmelder Unterputz Hochfrequenz IP20 HF-Sensor 180° einstellbare Reichweite 5-15m
Artikel-Nr.:
     7100-22015
Hersteller:
     Oktaplex Lighting
Herst.-Nr.:
     22015
EAN/GTIN:
     4260498273607
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
Hochfrequenz Bewegungsmelder Unterputz

  • Bewegungsmelder mit Daueraus und Dauerlicht Funktion.
  • Unterputzbewegungsmelder zur Montage in einer Hohlwanddose.
  • Einstellbare Erfassungsreichweite von 5 - 15 Meter bei einem Erfassungswinkel von 180°.
  • Integrierter Dämmerungsregler und Leuchtdauertimer.
  • Schaltet LED Leuchten bis max. 600 W und Glüh- und Energiesparlampen bis 1200 W.

Dieser Bewegungsmelder ist ideal für den Innenbereich geeignet. Am Sens-Regler des Bewegungsmelders lässt sich die Erfassungsreichweite problemlos einstellen. Mit dem integrierten Dämmerungssensor lässt sich zudem die Helligkeit einstellen, ab dessen der Bewegungsmelder auslösen soll. Über den Regler des Leuchtdauertimers wird die Dauer des Schaltens vom Bewegungsmelder eingestellt. Mit dem Schieberegler unter der Abdeckung kann die Daueraus und Dauerlicht Funktion ein- und ausgeschaltet werden.

Montagehinweis
Der Bewegungsmelder wird direkt am 230V Stromnetz angeschlossen. Die Monatge erfolgt in einer handelsüblichen Hohlwanddose.
Weitere Informationen:
Erfassungswinkel:
180 Grad
Erfassungsreichweite:
5 - 15 Meter
Schutzart:
IP20
Max. Schaltlast LED-Leuchten:
600 Watt
Max. Schaltlast Glüh- & Energiesparlampen:
1200 Watt
integrierter Dimmer:
Nein
Sensor:
HF-Sensor
Farbe:
Weiß
Größe:
‎80*80*50 mm
Spannung:
220V-240V / 50Hz-60Hz
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Automatik Schalter, Bewegungssensor, weiß, Innenbereich, Bewegungsmelder innen, Hochfrequenzsensor, Unterputz Monatge, Steckdosenbewegungsmelder, einstellbare Erfassungsreichweite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oktaplex Lighting
17043.3K
ab € 28,41*
Zubehör
Oktaplex Lighting
17090.3K
ab € 35,85*
Zubehör
Oktaplex Lighting
17052.3K
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.