Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1187x600x500mm,2x3 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100899-0035
100899-0035
100899-0035
Artikel-Nr.:
     711-100899-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-233-001-735300
EAN/GTIN:
     4055479063113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1187 x 600 x 500 mm
  • Mit 6 Fächern, Aufteilung 2x3
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 100899-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 100899-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 100899-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 100899-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 100899-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 100899-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1187 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
6 Stück
Aufteilung Fächer:
2x3
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
33 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 118,7 cm hoch, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,71*
€ 380,54*
34 Tage
18
Frei Haus
ab € 413,61*
€ 489,38*
Lager 711
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 592,00*
€ 690,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,53*
€ 821,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,97*
€ 816,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,57*
€ 797,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,11*
€ 768,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,00*
€ 704,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735118
ab € 318,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735204
ab € 317,17*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735303
ab € 318,56*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735510
ab € 317,74*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735512
ab € 318,13*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735515
ab € 318,00*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735611
ab € 318,47*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735716
ab € 319,61*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735
ab € 318,37*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735905
ab € 319,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735910
ab € 318,30*
Ähnlich
PAVOY
21213-233-001-735
ab € 592,03*
Ähnlich
PAVOY
61213-233-001
ab € 417,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.