Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade,f. Steckregal,HxBxT 100x918x438mm,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100946
100946
100946
100946
Artikel-Nr.:
     711-100946
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HK01050SE
EAN/GTIN:
     4250623706421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
schubladen für steckregal
Schublade
  • Für Steckregal
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 918 x 438 mm
  • Traglast 60 kg
  • In RAL7035 Lichtgrau
  • Schubladenauszug 100 %
  • Mit Griffleiste
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regalzubehör:
Auszug
Auszugtyp:
Schublade
für Regaltyp:
Steckregal
Höhe:
100 mm
Breite:
918 mm
Tiefe:
438 mm
Traglast:
60 kg
Auszugsart:
Vollauszug
Auszug Schublade:
100 %
Griff:
Griffleiste
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
abschließbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 213,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,44*
€ 214,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 187,63*
€ 262,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,40*
€ 202,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.