Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubladen "Orion Plus" ohne Schloss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubladen "ORION PLUS" ohne Schloss, RAL 7035
Einzelschubladen "ORION PLUS" ohne Schloss, RAL 7035
Artikel-Nr.:
     9587-HOFE_HK01050SE
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HK01050SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
schubladen für steckregal
komplett HK 01050 SE, - lichtgrau - 1000 x 500 x 100 mm B/T/H Schubladenkasten-Innenmaß: 918 x 438 x 75 mm B/T/H pass.für 1000 mm Regalbreite und 500 mm Regaltiefe 145 mm Einbauhöhe (100 mm Blendenhöhe) incl. Traversenpaar, ohne Deckboden und ohne Auszugssperre
Weitere Informationen:
Bedienung:
Einseitig
Breite:
1000
Deckboden:
ja
Fachlast:
60
Feldlast:
nein
Gewicht:
5
Lastaufnahme:
Schublade
OberflaecheBoeden:
Lichtgrau RAL 7035
... > Lager 9587 > Hofe > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Jul. vom Hofe GmbH & Co. KG, HK01050SE, HOFE_HK01050SE, Einzelschubladen "Orion Plus" ohne Schloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
13
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 213,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,44*
€ 214,85*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 187,63*
€ 262,34*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,34*
€ 312,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,74*
€ 303,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,43*
€ 302,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,71*
€ 287,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.