Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank,RAL7035,HxBxT 1200x1500x400mm,2x2 Stahlboden,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101000
101000
101000
Artikel-Nr.:
     711-101000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-150-401
EAN/GTIN:
     4055479658296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1500 x 400 mm
  • Stahlblechkonstruktion
  • Schiebetüren
  • 2 x 2 mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Im Raster von 17 mm verstellbar
  • mit Muldengriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Türen gemeinsam verschließbar
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank, Schiebetürenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
elektrisch leitend:
nein
Türtyp:
Schiebetür
Höhe:
1200 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Ordnerhöhen:
3 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Türen gemeinsam verschließbar
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Höhenverstellraster Ebene:
17 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Mitteltrennwand:
ja
abschließbar:
ja
Griff:
Muldengriff
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
59 kg
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, pavoy schiebetürenschrank, schiebetür schrank, thekenschrank 1200 mm höhe, Lagerschrank, Materialschrank, Stahlschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Schiebetüren, Sichtfensterschrank, Schrank mit Sichtfenster, Material- und Schubladenschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,41*
€ 626,04*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,62*
€ 628,97*
27 Tage
14
Frei Haus
ab € 558,35*
€ 655,91*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 559,93*
€ 655,91*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,44*
€ 668,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,91*
€ 780,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,10*
€ 761,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,33*
€ 747,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,08*
€ 721,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,93*
€ 666,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 147,74*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-735
ab € 13,57*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 16,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,36*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,79*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 13,57*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-010
ab € 15,78*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-012
ab € 17,51*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-002
ab € 15,60*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-004
ab € 18,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-006
ab € 20,80*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-118
ab € 14,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-204
ab € 14,33*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008
ab € 14,31*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-008-300
ab € 14,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.