Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,f. Stapelbehälter 13l,HxLxB 120x86x73mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
102189
102189
Artikel-Nr.:
     711-102189
Herst.-Nr.:
     07961 01 04
EAN/GTIN:
     4031022021281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Einsatzkasten
  • für Stapelbehälter 13 l
  • Höhe x Länge x Breite 120 x 86 x 73 mm
  • aus Polypropylen in gelb

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Stapelbehälter
Höhe:
120 mm
Länge:
86 mm
Breite:
73 mm
für Behälter:
13 l
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, einsatzkasten ps gelb, einsatzkasten stapelbehälter, euro normbehälter gelb, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 22,58*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 31,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,54*
€ 37,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,52*
€ 31,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,09*
€ 31,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,36*
€ 26,61
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,49067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.