Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten,f. Stapelbehälter 26l,HxLxB 122x94x73mm,PP,gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
102371
102371
Artikel-Nr.:
     711-102371
Herst.-Nr.:
     07851 01 04
EAN/GTIN:
     4031022021038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
Euro Normbehälter
Einsatzkasten
  • für Stapelbehälter 26 l
  • Höhe x Länge x Breite 122 x 94 x 73 mm
  • aus Polypropylen in gelb

Suchbegriffe:
Euro-Norm-Behälter, Euro-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Stapelbehälter
Höhe:
122 mm
Länge:
94 mm
Breite:
73 mm
für Behälter:
26 l
Material:
Polypropylen
Farbe:
gelb
Gewicht:
2.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, einsatzkasten ps gelb, einsatzkasten stapelbehälter, euro normbehälter gelb, Euro-Norm-Behälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Euronorm-Kasten, Stapelbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Behälter aus Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 42,65*
18 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,17*
€ 47,97*
Lager 711
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 60,60*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,98*
€ 65,81*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 53,71*
€ 68,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,00*
€ 69,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,08*
€ 65,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,77*
€ 63,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,55967* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 14,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.