Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsteiler,f. Regalkasten HxB 80x234mm,Stahl,graubeige


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
102644
102644
102644
Artikel-Nr.:
     711-102644
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Längsteiler Regalkasten
Längsteiler für Regalkasten
Regalkastenlängsteiler
längsteiler regalkasten
Längsteiler
  • für Regalkasten Höhe x Breite 80 x 234 mm
  • aus Stahl mit Beschichtung in graubeige

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Regalkasten
für Behälterhöhe:
80 mm
für Behälterbreite:
234 mm
für Behältertiefe:
400 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
graubeige
Gewicht:
0.22 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,83*
€ 44,45*
Lager 711
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,58*
€ 50,42*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 40,16*
€ 52,45*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,99*
€ 58,76*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 52,72*
€ 67,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,42*
€ 60,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,49*
€ 58,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,77*
€ 54,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,87*
€ 53,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,77*
€ 52,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.