Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Stahl,Tragl. 90kg,LxØ 200x50mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105111
105111
Artikel-Nr.:
     711-105111
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     207-50.75/1.5/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Stahl
  • Traglast 90 kg
  • Länge x Durchmesser 200 x 50 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 207 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Stahl
Traglast:
90 kg
Länge:
200 mm
Durchmesser:
50 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
207 mm
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,05*
€ 14,04*
Lager 711
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 18,00*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.