Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 4,5kg,LxØ 300x30mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105155
105155
Artikel-Nr.:
     711-105155
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     306-30.7/2.3/7.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 4,5 kg
  • Länge x Durchmesser 300 x 30 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 306 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
4.5 kg
Länge:
300 mm
Durchmesser:
30 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
306 mm
Gewicht:
0.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 11,38*
Lager 711
22
1
Frei Haus
ab € 8,70*
€ 12,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.