Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 40kg,LxØ 300x50mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105199
105199
Artikel-Nr.:
     711-105199
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     307-50.80/2.5/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn kunststoff
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 40 kg
  • Länge x Durchmesser 300 x 50 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 307 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
40 kg
Länge:
300 mm
Durchmesser:
50 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
307 mm
Gewicht:
0.5 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn, Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.