Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Stahl,Tragl. 84kg,LxØ 300x50mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105224
105224
Artikel-Nr.:
     711-105224
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     307-50.75/1.5/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Stahl
  • Traglast 84 kg
  • Länge x Durchmesser 300 x 50 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 307 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Stahl
Traglast:
84 kg
Länge:
300 mm
Durchmesser:
50 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
307 mm
Gewicht:
0.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,05*
€ 15,32*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 13,83*
€ 19,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.