Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Stahl,Tragl. 120kg,LxØ 300x60mm,m. Gewindeachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105235
105235
Artikel-Nr.:
     711-105235
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     321-60.75/1.6/2.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Stahl
  • Traglast 120 kg
  • Länge x Durchmesser 300 x 60 mm
  • mit Gewindeachse
  • Einspannlänge 321 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Stahl
Traglast:
120 kg
Länge:
300 mm
Durchmesser:
60 mm
Achstyp:
Gewindeachse
Einspannlänge:
321 mm
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.