Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Stahl,Tragl. 120kg,LxØ 300x80mm,m. Gewindeachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105246
105246
Artikel-Nr.:
     711-105246
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     326-80.120/1.8/2.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn stahl
Tragrolle
  • Lauffläche aus Stahl
  • Traglast 120 kg
  • Länge x Durchmesser 300 x 80 mm
  • mit Gewindeachse
  • Einspannlänge 321 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Stahl
Traglast:
120 kg
Länge:
300 mm
Durchmesser:
80 mm
Achstyp:
Gewindeachse
Einspannlänge:
321 mm
Gewicht:
1.8 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn, Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.