Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 4kg,LxØ 400x30mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105268
105268
Artikel-Nr.:
     711-105268
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     406-30.7/2.3/7.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 4 kg
  • Länge x Durchmesser 400 x 30 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 406 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
4 kg
Länge:
400 mm
Durchmesser:
30 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
406 mm
Gewicht:
0.3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 12,03*
Lager 711
19
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 13,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.