Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Stahl,Tragl. 120kg,LxØ 400x50mm,m. Gewindeachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105348
105348
Artikel-Nr.:
     711-105348
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     419-50.75/1.5/2.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Stahl
  • Traglast 120 kg
  • Länge x Durchmesser 400 x 50 mm
  • mit Gewindeachse
  • Einspannlänge 419 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Stahl
Traglast:
120 kg
Länge:
400 mm
Durchmesser:
50 mm
Achstyp:
Gewindeachse
Einspannlänge:
419 mm
Gewicht:
1.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 19,35*
Lager 711
10
1
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 21,28*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.