Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Stahl,Tragl. 120kg,LxØ 400x60mm,m. Gewindeachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105381
105381
Artikel-Nr.:
     711-105381
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     421-60.75/1.6/2.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn stahl
Tragrolle
  • Lauffläche aus Stahl
  • Traglast 120 kg
  • Länge x Durchmesser 400 x 60 mm
  • mit Gewindeachse
  • Einspannlänge 421 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Stahl
Traglast:
120 kg
Länge:
400 mm
Durchmesser:
60 mm
Achstyp:
Gewindeachse
Einspannlänge:
421 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn, Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.