Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 5,5kg,LxØ 500x40mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105417
105417
Artikel-Nr.:
     711-105417
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     506-40.7/2.4/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 5,5 kg
  • Länge x Durchmesser 500 x 40 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 506 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
5.5 kg
Länge:
500 mm
Durchmesser:
40 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
506 mm
Gewicht:
0.5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,23*
€ 14,39*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 16,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.