Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragrolle,Kunststoff,Tragl. 7,5kg,LxØ 500x50mm,m. Federachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
105428
105428
Artikel-Nr.:
     711-105428
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     509-50.10/2.5/7.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
Tragrolle
Tragrolle
  • Lauffläche aus Kunststoff
  • Traglast 7,5 kg
  • Länge x Durchmesser 500 x 50 mm
  • mit Federachse
  • Einspannlänge 509 mm

Suchbegriffe:
Tragrolle, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Rolle
Rollentyp:
Tragrolle
Material:
Kunststoff
Traglast:
7.5 kg
Länge:
500 mm
Durchmesser:
50 mm
Achstyp:
Federachse
Einspannlänge:
509 mm
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,98*
€ 15,20*
Lager 711
19
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,74*
€ 17,73*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.