Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 800x460x190mm,f. 8xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
109597
109597
109597
Artikel-Nr.:
     711-109597
Herst.-Nr.:
     43318111
EAN/GTIN:
     4044917078208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 460 x 190 mm
  • Passend für 8 x DIN A4
  • Fülltiefe 60 mm
  • 8 Ablage(n) aus Acryl in transparent
  • Gestell aus Stahldraht in lichtgrau

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
800 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
190 mm
passend für (Kapazität):
8 x DIN A4
Ablagen:
8 Stück
Fülltiefe:
60 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahldraht
Farbe Gestell:
lichtgrau
Material Ablage:
Acryl
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
4.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekt aufsteller, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,07*
€ 149,10*
€ 5,50*
ab € 116,61*
€ 149,78*
356 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 121,02*
€ 154,57*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 126,53*
€ 161,57*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 167,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,24*
€ 178,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
43318211
ab € 90,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.