Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfosten,f. Abfallbehälter 70l,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118001
118001
Artikel-Nr.:
     711-118001
Herst.-Nr.:
     1806
EAN/GTIN:
     4030695018062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Pfosten
  • für Abfallbehälter 70 l
  • Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsackständer, Müllsammler, Müllentsorgung, Müllbehälter, Müllsackhalter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Sackständer, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
für Behälter:
70 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, stahlabfallbehälter feuerverzinkt, abfallsammler stahlrohrpfosten, Müllsackständer, Müllsammler, Müllentsorgung, Müllbehälter, Müllsackhalter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Abfallsammler, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 65,44*
€ 85,39*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 65,44*
€ 85,39*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 75,86*
€ 98,55*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,60*
€ 99,46*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1510
ab € 149,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.