Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank,HxBxT 1000x500x500mm,2xWannenboden,ausziehbar,Drehriegel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118136
118136
Artikel-Nr.:
     711-118136
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3001574
EAN/GTIN:
     4031068154264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Schrank
Materialschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Werkstattschrank
  • Geeignet für Industrie- und Handwerksbetrieben sowie Werkstätten und Labore
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • aus Qualitätsfeinblech, stabil verschweißt
  • 2 Ebene(n) mit Wannenboden
  • Ebenen ausziehbar
  • Auszug auf kugelgelagerten Teleskopschienen
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Flügeltür
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehgriff-Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Werkstattschrank
geeignet für (Branche/Bereich):
Industrie- und Handwerksbetrieben, Werkstätten, Labore
geeignet für (Produkt/Material):
Handwerkzeuge, Kleinteile, Kleingebinde, Laborbedarf
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1000 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden / Ebenen Funktion:
ausziehbar
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
Traglast Fachboden:
35 kg
Auszugböden:
2 Stück
Traglast Auszug:
35 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegel
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsführung:
kugelgelagerte teleskopschienen
Auszug:
80 %
Auszugsperre:
ja
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
28.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank h1000xb500xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Schubladenschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,26*
€ 274,96*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,97*
€ 274,99*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 251,31*
€ 307,25*
30 Tage
30
Frei Haus
ab € 494,36*
€ 585,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,25*
€ 365,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.