Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 60x140x24mm,Schild ESG,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118363
118363
Artikel-Nr.:
     711-118363
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CG5414
EAN/GTIN:
     4044589127334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 60 x 140 x 24 mm
  • Schild aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • 2 Scheiben zur Beschriftung mit Folieneinlagen
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Türschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Serie:
CLEAR
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
60 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
24 mm
Schild Ausstattung:
2 Scheiben zur Beschriftung mit Folieneinlagen
Material Schild:
Einscheibensicherheitsglas
Material Rahmen:
Aluminium
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
0.163 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, rahmen türschild, Schild, Info-Schild, Türschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 35,03*
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 35,03*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 30,47*
€ 40,69*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,88*
€ 46,65*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.