Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 150x215x8mm,Schild Polycarbonat,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118488
118488
118488
118488
Artikel-Nr.:
     711-118488
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     TL4108
EAN/GTIN:
     4044589074966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 150 x 215 x 8 mm
  • Schild aus Polycarbonat
  • Rahmen aus Aluminium

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Türschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Serie:
LINEA 1
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
150 mm
Breite:
215 mm
Tiefe:
8 mm
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Material Schild:
Polycarbonat
Material Rahmen:
Aluminium
Gewicht:
0.85 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Schild, Info-Schild, Türschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.