Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenhubwagen,Tragl. 1500kg,Gabel L 1500mm,Lenkräder Vollgummi,Gabelrollen Tandem Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118564
118564
Artikel-Nr.:
     711-118564
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2116-15
EAN/GTIN:
     4017976521169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Palettenhubwagen
  • Traglast 1500 kg
  • Gabellänge 1500 mm
  • Tragbreite 530 mm
  • Gabelspitzen mit Kletterrollen
  • Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm
  • Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm
  • Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
  • Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
  • verwindungssteife Stahlkonstruktion
  • Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
  • Deichsel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • Lenkeinschlag 100 °
  • Länge 1890 mm
  • Gewicht 97 kg
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Paletten-Hubwagen, Handhubwagen, Palettenrolli

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Hebegerät:
Hubwagen
Hubwagentyp:
Palettenhubwagen
Traglast:
1500 kg
Länge Gabel:
1500 mm
Tragbreite:
530 mm
Bedienung Hub:
manuell/hydraulisch
Bedienung Fahrwerk:
manuell
Hubhöhe (min.):
85 mm
Hubhöhe (max.):
200 mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Material Gabelrollen:
Nylon
Gabelrollen:
Tandem
Durchmesser Gabelrollen:
80 mm
Breite Gabelrolle:
70 mm
Durchmesser Lenkräder:
200 mm
Breite Lenkräder:
50 mm
Länge:
1890 mm
Lenkeinschlag:
100 °
Gabel Ausstattung:
Kletterrollen
Schnellhub:
nein
Deichsel Ausführung:
Funktionen Heben-Fahren-Senken
Material:
Stahl
Oberfläche Gabeln:
pulverbeschichtet
Farbe Gabeln:
gelb
Material Deichsel:
Stahl
Oberfläche Deichsel:
pulverbeschichtet
Farbe Deichsel:
schwarz
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
97 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1500mm, gabelhubwagen, fetra gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubgerät, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenrolli
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 537,43*
€ 594,61*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,24*
€ 606,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,33*
€ 620,54*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,88*
€ 633,65*
Lager 711
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 712,75*
€ 779,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,78*
€ 927,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,54*
€ 914,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,71*
€ 890,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,56*
€ 872,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,75*
€ 848,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.