Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-119099 Herst.-Nr.: E4614ET EAN/GTIN: 4017976346144 |
| | |
|
| | |
| Boden für Tragarmwagen- aus Holz
- Länge x Breite 1200 x 600 mm
Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Suchbegriffe: Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen Weitere Informationen: | | Marke: | fetra | Transportgerät: | Transportwagen | Wagentyp: | Zubehör | für Wagentyp: | Tragarmwagen | Länge: | 1200 mm | Breite: | 600 mm | Material Boden: | Holz | Gewicht: | 6.06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,15* | € 62,75* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,16* | € 62,79* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,36* | € 64,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,24* | € 65,40* | | | | Lager 711 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,47* | € 80,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|