Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Etagenwagen,LxB 850x500mm,Sandwichplatten,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119106
119106
Artikel-Nr.:
     711-119106
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8100ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fachboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 850 x 500 mm
  • Traglast 90 kg
  • aus Sandwichplatten in Dekor Buche

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
850 mm
Breite:
500 mm
Traglast:
90 kg
Material Boden:
Sandwichplatten
Farbe Boden:
Buche
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 500mm tiefe, boden für etagenwagen, fachboden fetra, Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Etagenboden
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 31,50*
€ 41,17*
15 Tage
11
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 30,67*
€ 41,38*
6 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 32,23*
€ 42,11*
6 Tage
25
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,30*
€ 44,22*
Lager 711
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 94,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.