Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. Etagenwagen,LxB 1000x600mm,Sandwichplatten,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119107
119107
Artikel-Nr.:
     711-119107
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8101ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fachboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Traglast 90 kg
  • aus Sandwichplatten in Dekor Buche

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Traglast:
90 kg
Material Boden:
Sandwichplatten
Farbe Boden:
Buche
Gewicht:
9.48 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 38,41*
€ 49,47*
16 Tage
11
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 37,61*
€ 49,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,08*
€ 50,16*
7 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 39,19*
€ 50,52*
Lager 711
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,36*
€ 62,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.