Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängeboden,f. Etagenwagen,LxB 1650x610mm,Holz,Dekor Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119120
119120
Artikel-Nr.:
     711-119120
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4496ET
EAN/GTIN:
     4017976040981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Einhängeboden für Etagenwagen
  • Länge x Breite 1650 x 610 mm
  • aus Holz in Dekor Buche

Suchbegriffe:
Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Einhängeboden
Länge:
1650 mm
Breite:
610 mm
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
Buche
Gewicht:
12 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 113,61*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 114,16*
14 Tage
25
€ 5,45*
ab € 98,62*
€ 116,16*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 116,68*
Lager 711
23 Tage
11
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 196,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.