Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. ESD-Etagenwagen,LxB 1000x600mm,Holz,Dekor hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119124
119124
Artikel-Nr.:
     711-119124
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9101ETAW
EAN/GTIN:
     4017976191010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden für ESD-Etagenwagen
  • Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • aus Holz in Dekor hellgrau

Suchbegriffe:
Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
1000 mm
Breite:
600 mm
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
hellgrau
Gewicht:
9.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fachboden 1000 x 600 mm, esd etagenwagen, fetra esd-etagenwagen, Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Etagenboden
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 88,94*
16 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 89,37*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 74,53*
€ 90,26*
15 Tage
15
pro Stück
€ 5,45*
ab € 74,58*
€ 90,91*
Lager 711
23 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,64*
€ 112,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,05*
€ 132,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.