Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckschlauch,f. Hochdruckreiniger,Schlauch L 10m,Anschluss M22x1,5mm,m. Handverschraubung/Knickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
119833
119833
Artikel-Nr.:
     711-119833
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     63913510
EAN/GTIN:
     4039784378483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Hochdruckschlauch für Hochdruckreiniger
  • Schlauchlänge 10 m
  • max. Temperatur 155 °C
  • max. Druck 400 bar
  • Anschluss M22x1,5 mm
  • mit Handverschraubung und Knickschutz
  • Höhe x Länge x Breite 60 x 530 x 460 mm

Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger, Schlauch, Hochdruckschlauch

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Hochdruckreiniger
Druck:
400 bar
Schlauchlänge:
10 m
antistatisch:
nein
max. Temperatur:
155 °C
Nennweite:
DN 8
Anschluss:
M22x1,5 mm
Schlauch/Rohr Ausstattung:
Handverschraubung, Knickschutz
Höhe:
60 mm
Länge:
530 mm
Breite:
460 mm
Gewicht:
3.6 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 185,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,63*
€ 187,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,42*
€ 188,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,31*
€ 188,48*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 253,07*
€ 294,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,79*
€ 316,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.