Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Auszug,BxT 800x650mm,Tragl. 200kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125809
125809
Artikel-Nr.:
     711-125809
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40523004.16V
EAN/GTIN:
     4049751300300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Träger
CNC-Werkbank
CNC-Systemschrank
CNC-Werkzeugträger
CNC-Auszug
  • für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 220 x 800 x 650 mm
  • Traglast 200 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, CNC-Werkzeuglagerung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Systemschrank
Innenausstattungstyp:
CNC-Auszug
Höhe:
220 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
650 mm
Traglast:
200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
8.86 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 242,57*
€ 300,38*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 259,37*
€ 319,27*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,18*
€ 319,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,57*
€ 288,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.