Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 2000x800x650mm,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125838
125838
125838
125838
Artikel-Nr.:
     711-125838
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020091.16V
EAN/GTIN:
     4025002703212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 650 mm
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • Türen innen mit perfo-Lochung
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
CNC-Träger, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Systemschrank, Flügeltürschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, CNC-Werkzeuglagerung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
650 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Material:
Stahlblech
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Tür Ausstattung:
Türen innen mit perfo-Lochung
Gewicht:
91.1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.006,74*
€ 1.123,11*
Lager 711
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 1.007,10*
€ 1.123,14*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.092,14*
€ 1.206,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,14*
€ 1.336,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,82*
€ 1.331,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,15*
€ 1.281,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,61*
€ 1.246,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,10*
€ 1.198,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.