Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemschrank,HxBxT 2000x800x650mm,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125839
125839
125839
125839
Artikel-Nr.:
     711-125839
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40020091.19V
EAN/GTIN:
     4049751265081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 650 mm
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Aus Stahlblech
  • Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
  • Türen innen mit perfo-Lochung
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau

Suchbegriffe:
CNC-Träger, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Systemschrank, Flügeltürschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Flügeltüren-Schrank, CNC-Werkzeuglagerung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Lochprägung
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
650 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
anthrazitgrau // RAL7016
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Material:
Stahlblech
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Tür Ausstattung:
Türen innen mit perfo-Lochung
Gewicht:
91.1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.008,71*
€ 1.122,05*
Lager 711
13 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.011,94*
€ 1.122,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.084,58*
€ 1.205,84*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,08*
€ 1.335,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,15*
€ 1.331,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,17*
€ 1.285,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,22*
€ 1.249,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,94*
€ 1.204,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.