Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplattenschrank,HxBxT 2000x1050x650mm,4xStahlboden,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125884
125884
125884
125884
Artikel-Nr.:
     711-125884
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021126.16V
EAN/GTIN:
     4025002735114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schlitzplattenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1050 x 650 mm
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Aus Stahlblech
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür mit Schlitzprägung
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Schlitzprägung
Höhe:
2000 mm
Breite:
1050 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Material:
Stahlblech
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
140 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott flügeltürschrank 4 fachböden, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, Lagerschrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.413,13*
€ 1.615,36*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.410,69*
€ 1.615,39*
Lager 711
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.593,29*
€ 1.817,47*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.817,47*
€ 2.162,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,65*
€ 2.133,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.704,62*
€ 2.028,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,89*
€ 1.964,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,29*
€ 1.896,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.