Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzplattenschrank,HxBxT 2000x1300x650mm,4xStahlboden,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125960
125960
Artikel-Nr.:
     711-125960
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40022056.16V
EAN/GTIN:
     4049751512055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schlitzplattenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1300 x 650 mm
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Aus Stahlblech
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Doppel-Flügeltür mit Schlitzprägung
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Systemschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür mit Schlitzprägung
Höhe:
2000 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
650 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Material:
Stahlblech
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Gewicht:
170.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, bott flügeltürschrank 4 fachböden, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, Lagerschrank, Materialschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.434,75*
€ 1.592,67*
Lager 711
15 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.433,98*
€ 1.592,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.551,04*
€ 1.710,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,69*
€ 1.895,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.580,54*
€ 1.880,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.517,90*
€ 1.806,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,48*
€ 1.759,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,98*
€ 1.706,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.