Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden,f. Systemschrank,HxBxT 64x800x525mm,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126063
126063
Artikel-Nr.:
     711-126063
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42101038.51M
EAN/GTIN:
     4049751507594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
System-Schrank
Systemschrank
bott systemschrank
system schrank
Einlegeboden für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 64 x 800 x 525 mm
  • Aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Systemschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Einlegeboden
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
64 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
525 mm
Material:
Stahl
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
6.703 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltüren-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schiebetür-Schrank, Flügeltürschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Magazinschrank, Werkzeugschrank, Stahlschrank, Mehrzweckschrank, Werkstatt-Schrank, Schrank, Schrank aus Stahl, Einlegeboden, Fachboden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 48,54*
€ 65,35*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 52,74*
€ 70,40*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 52,68*
€ 70,42*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.