Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-126255 Herst.-Nr.: 13009008 EAN/GTIN: 4025002769218 |
| | |
|
| | |
| Auflagewinkel- Passend für Elektrowerkzeug
- Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm
- Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
Suchbegriffe: Schrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Schubladensystem, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank Weitere Informationen: | | Marke: | bott | Serie: | cubio | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | Zubehör für: | Elektrowerkzeug | Innenausstattungstyp: | Einteilung | Einteilungstyp: | Auflagewinkel | Höhe: | 60 mm | Breite: | 80 mm | Tiefe: | 20 mm | Material: | Polystyrol | Farbe: | eisengrau // RAL7011 | Gewicht: | 0.07 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 711 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 10,08* | € 14,79* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 10,82* | € 15,86* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 18,50* | ab € 10,84* | € 15,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,016* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|