Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Halter,f. Lochplatte,HxB 40x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126325
126325
126325
Artikel-Nr.:
     711-126325
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14010034
EAN/GTIN:
     4025002161036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
U-Halter
  • für Lochplatte
  • Höhe x Breite 40 x 100 mm

Suchbegriffe:
Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Lochplatte, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Lochplattensystem, Lochwand, Haken-Set

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
U-Halter
Plattentyp:
Lochplatte
Höhe:
40 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
0.512 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-U-Halter, U-Halter Lochplatte, U-Halter Lochplattensystem, u-halter lochplatte bott, u-halter lochplatte, Haken, Haltersortiment, Hakensortiment, Werkzeughalter, Werkzeughaken, Werkzeugaufbewahrung, Haken-Set
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,44*
€ 6,24*
2 Tage
30
5
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,28*
1 Tag
30
5
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 6,37*
Lager 711
13 Tage
100
5
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 6,48*
2 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,6882
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.