Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 590x279x380mm,8 Schublade(n),Korpus schwarz,Front schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126550
126550
126550
126550
126550
Artikel-Nr.:
     711-126550
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L298633
EAN/GTIN:
     5020073705843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 279 x 380 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 8 Schublade(n)
  • Schubladen mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A4
  • Unterbau ohne Sockel
  • Korpus in schwarz
  • Front in schwarz
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 29er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
590 mm
Breite:
279 mm
Tiefe:
380 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
8 Stück
Format:
DIN A4
Fronthöhe 25 mm:
2 Stück
Fronthöhe 51 mm:
3 Stück
Fronthöhe 102 mm:
3 Stück
Farbe Korpus:
schwarz
Farbe Front:
schwarz
Auszug:
100 %
Schubladen Ausstattung:
Kleinteileablage, Etikettenrahmen
abschließbar:
nein
Unterbau:
ohne Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank schwarz, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bisley, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
6
Frei Haus
ab € 114,06*
€ 157,91*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,14*
€ 165,96*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 133,98*
€ 169,85*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 137,95*
€ 170,71*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 179,91*
€ 219,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,66*
€ 238,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.