Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 670x349x432mm,6 Schublade(n),Korpus oxfordblau,Front oxfordblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126590
126590
126590
126590
126590
Artikel-Nr.:
     711-126590
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L29A36S639
EAN/GTIN:
     5020073741742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 670 x 349 x 432 mm
  • Konstruktion aus Stahl
  • 6 Schublade(n)
  • Schubladen mit Kleinteileablage und Etikettenrahmen
  • Auszüge 100 %
  • mit Bügelgriff
  • passend für DIN A3
  • Unterbau Sockel
  • Korpus in oxfordblau
  • Front in oxfordblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock, Schubladenschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MultiDrawer 29er Serie
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahl
Höhe:
670 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
432 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
6 Stück
Format:
DIN A3
Fronthöhe 87 mm:
6 Stück
Farbe Korpus:
oxfordblau
Farbe Front:
oxfordblau
Auszug:
100 %
Schubladen Ausstattung:
Kleinteileablage, Etikettenrahmen
abschließbar:
nein
Unterbau:
Sockel
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
22.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 6 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank bisley, Schrank, Beistellschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schubladenschrank für Büro, Stahlschrank, Büroschrank, Einzelschrank, Ordnungsschrank, Schubladenblock
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,18*
€ 211,14*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 180,47*
€ 222,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,56*
€ 245,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,61*
€ 254,70*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 246,57*
€ 300,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,51*
€ 350,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,76*
€ 330,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.